紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 紙ひも
紙ひも 国産
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63832905
品番
00150005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
太さ(Φmm)
2.2
長さ(m)
100
材質
紙
色
茶(クラフト色)
用途
簡易結束
番手
15
アズワン品番
64-9606-94
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください