紙ひも 国産牛乳パック再生紙

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63832939 品番 00150002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです

太さ(Φmm)1.8 長さ(m)50 材質 用途簡易結束 番手10 アズワン品番64-9606-97 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
包装
サービス業

とてもよいです。ダンゴ結びがしやすいので、作業がはかどります。

対象商品:
63832957
2025-07-02
用途:
紙製品リサイクル
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

住んでいる自治体が、白色紙紐指定なので、強度も気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする