紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 紙ひも
紙ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
白
注文コード
63832984
品番
00001570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙製の細い紐を編み込んだブレード状のコードです
長さ(m)
5
材質
紙
色
白
用途
装飾用・簡易結束
幅(mm)
15
アズワン品番
64-9607-03
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。