紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 紙ひも
紙ブレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63833009
品番
00001577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
紙製の細い紐を編み込んだブレード状のコードです
長さ(m)
5
材質
紙
色
黒
用途
装飾用・簡易結束
幅(mm)
15
アズワン品番
64-9607-05
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。