革ひも

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 太さ(mm)3 注文コード63833036 品番00552003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さなど8種類から選べます 他の種類を見る

牛革製のひもです。アクセサリーやカスタマイズに

用途補修や造作に 材質本革 ナチュラル 長さ(m)2.4 アズワン品番64-9607-08 太さ(mm)3 断面タイプ長方形(角)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
財布のファスナーの紐用で
卸売・小売業

財布のファスナーの紐が取れてしまったので、購入
革なので見た目もいいが、残った紐はどうしようか考え中

2022-12-08
用途:
自転車のハブ毛代わりに。

こんな使い方、はあっ!?って思われるしれませんが
自転車ハブのハブ毛代わりに使ってます。

対象商品:
63833036
2022-08-12
用途:
キーホルダー制作
製造業

キーホルダーの紐部分に使用しました。引張っても簡単に切れないくらい丈夫な革紐で、安心して使用できます。通す穴のサイズは、3.2ミリから3.4ミリぐらいの穴がベストでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする