紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
クレポリボビン巻ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63833219
品番
60020036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン+ポリエステル
色
オレンジ
質量(kg)
0.3
種類
3ツ打
包装形態
ボビン巻
用途
軽作業
アズワン品番
64-9607-26
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください