紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 麻ひも
ジュート麻なわ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63833343
品番
00020001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
環境にもやさしい天然素材麻ひもです。インテリア内装から果樹の結束や緑樹の根巻までお使いいただけます。
太さ(Φmm)
5
材質
麻
色
茶
質量(g)
100
用途
インテリア・内装・園芸
本数
より:3
番手
72
アズワン品番
64-9607-36
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください