紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 紙ひも
手にやさしい紙ひも
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63833569
品番
00150401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
幅広で楕円形のためにぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。むすびやすく、ほどけにくい。再生紙100%使用。
長さ(m)
40
材質
再生紙
色
白
用途
簡易結束
番手
45
アズワン品番
64-9607-58
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください