紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の ナイロンロープ
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63833587
品番
60020014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
強度に優れたナイロン素材の3つ打ちロープです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
シルバー
質量(kg)
0.057
種類
3ツ打
包装形態
袋入
用途
簡易DIYに
アズワン品番
64-9607-60
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください