紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の ポリエステルロープ
ポリエステル金剛打ちロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63834025
品番
60020026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
色
白
種類
金剛打
包装形態
OPP袋包装
質量(g)
130
アズワン品番
64-9608-05
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください