ポリエチレン規格袋 0.08mm厚(食品衛生法適合)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)150 注文コード63834883 品番1041009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい 入数(枚)50 アズワン品番64-9608-91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63835048
2024-06-12
用途:
食品の小分け
卸売・小売業

同規格他社製品に比べコスパは良いと思います。
 透明度はそれほど高く無い。
 袋を1枚取り出すときには切断面がひっついて2〜3枚まとめて出る。

ただこれらを差し引いても価格面で有利です。

対象商品:
63834917
2023-08-01
用途:
観賞魚のパッキング
アクアマリンズ(個人事業主) 様 (卸売・小売業)

観賞用の海水魚を宅急便で全国に発送する時に、袋の中に海水と観賞魚を入れ、酸素でパッキングをして梱包をします。到着まで袋が破れない事が絶対条件となっており、この商品は非常に良い商品です。

対象商品:
63834926
2023-02-26
用途:
製品の梱包
飲食業

一般的な袋に比べて、厚みがあるので、強度がある。
これくらいの厚みがあると、重みがある製品でも袋が伸びないので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする