ポリエチレンロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63835179 品番 60020012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

アウトドアやガーデニングなど棚柵の補修にも。軽くて水につよい

太さ(Φmm)5 長さ(m)10 材質ポリエチレン 質量(kg)0.122 種類3ツ打 包装形態袋入 形状OPP袋包装 アズワン品番64-9609-21
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
長いホース内の掃除

パイプブラシでは届かない箇所にブラシを通すためブラシにロープをくくりつけ使用しています。水場での使用なのでポリエチレンロープを選択。強度等に問題はありませんでした。余った分は釣りのバッカン補修にと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする