紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の 綿ロープ
綿ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63835696
品番
60020021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐熱性の高い、天然素材のロープ。生分解性があります。手触り良くしなやか
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
綿
色
生成
質量(kg)
0.175
種類
3ツ打ち
包装形態
袋入
用途
ラッピング農園芸用
アズワン品番
64-9609-73
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください