ブラック クッション半月型 カーボーイ 63836493 ブラック クッション半月型 カーボーイ 63836493

クッション半月型

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63836493 品番 ブラック
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

半月型なので衝撃吸収力大!
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。

材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約400 ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜+50 寸法(幅W×厚さ)(mm)約50×26 質量(g)約85 形状半月型 厚さ(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09412033
2021-01-23
用途:
軽トラ荷台の傷防止
農・林・水産業

軽トラに管理機(農業機械)を積み下ろしするごとが多く、その度に軽トラ荷台との接合部分に傷がついていました。軽トラを買い直したのを機に軽トラ背面の接合位置に取り付けてみました。大正解でした。傷つくこともなく大変気持ち良いです。

対象商品:
09412033
2021-04-30
用途:
クルマメンテナンス

小さくカットして使用しましたが
簡単に切断でき、
ゴミも出ず扱いやすかった

対象商品:
09412042
2021-01-22
用途:
風除用シャッター下部隙間塞ぎ材として使用
株式会社 廣瀬コンストラクションズ 様 (建設業・工事業)

思った通りの商品が到着し、とつても満足しています。

対象商品:
09412033
2020-09-06
用途:
駐車場でドアをぶつけないために
前田工業 様 (建設業・工事業)

しっかりしていますし、程よい弾力でドアの保護になります。
屋外用の両面テープは100均で購入し、ブロック塀につけました。
買ってよかったです!

対象商品:
09412042
2018-05-01
用途:
ガレージの中
製造業

ガレージ内の扉部分に使用しました。両面テープが付属しているとベストですが、貼り付ける相手により選定す事を考えれば付属していないのもありかもしれません。

対象商品:
09412015
2017-10-13
用途:
壁のキズ防止
林歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コーナーに設置するのはホームセンターにもありますが、平面に使いたかったので、ドンピシャでした。
モノタロウは今回初めて購入でしたが、使えますね。

対象商品:
09412015
2017-03-25
用途:
材料のストッパーに使用
株式会社城山 様

プラスチック材料の落下防止ストッパーに丁度良く最適です。

対象商品:
09412024
2017-03-17
用途:
車庫の壁
製造業

両面テープが付いていればもっと良いかな〜
他店より安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする