419 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836563 419 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836563 419 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836563 419 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836563

安心クッションL字型900mm 木目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63836563 品番 419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

サイズ 質量(g)100 幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31 厚さ(mm)4 木目ダーク 用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900 使用温度範囲(℃)-10〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする