曜日別特売
2929A-60 1回転未満ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63840316

1回転未満ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8注文コード63840316品番2929A-60
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8測定力(N)2以下目盛40-0-40長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)8戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3裏ぶた仕様耳金付き校正証明書-付属品-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防水(IP64)/1回転未満トラスコ品番423-6092寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)12.3本体質量(g)146寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)70寸法C(mm)57目盛仕様40-0-40保護等級IP64寸法I(mm)7.6寸法G(mm)29.2アズワン品番65-0832-60適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする