極東技研工業
極東技研工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
極東技研工業の ターンバックル・シャックル
極東技研工業の シャックル
タイガーシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
2000
注文コード
63841244
品番
A0013T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
2000
質量(kg)
0.29
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
21
寸法B(mm)
33
寸法L(mm)
48
寸法e(mm)
33
材質
本体:S45C、ピン:クロモリ、Mネジ、3mm太ピン
色
黒/黄
破断荷重
6倍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません