中村工業
中村工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中村工業の ワイヤースリング
2点吊カラーワイヤ eフック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(t)
0.8
注文コード
63841795
品番
0.8tx3.0m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
使用荷重(t)
0.8
寸法LC(m)
3
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
108
色
青
用途
玉掛作業の吊り金具