東京製綱
東京製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
東京製綱の ワイヤースリング
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全228種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63844288
品番
8mm×1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
長さ(m)
1.5
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
80
破断荷重(kN)
45.5
用途
玉掛作業の吊り金具
端末仕様
片シンブル
寸法L(m)
1.5