HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63844333 品番 8mm×4.0M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

長さ(m)4 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 破断荷重(kN)45.5 用途玉掛作業の吊り金具 端末仕様片シンブル 寸法L(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする