東芝ライテック
直管スタータ形 蛍光ランプ 32W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25本)
注文コード
63846833
品番
FL32SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合点灯管
FG-5P
(適合電子点灯管)FE5P
種別
32W形
質量(g)
183
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
品種
スタータ形(直管形)
全光束(Lm)
1920
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.435
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
光源色
昼光色
形名
FL32SD
電球の種類
蛍光ランプ
もっと見る