LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%) 注文コード63850974 品番EL-PU41201LAHTX
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光源色・定格など24種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
パネルタイプ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現

消費電力(W)100〜242 定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 クラス1200 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白 器具相当FHP45形×4灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする