三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
定格
連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
注文コード
63850999
品番
EL-PU41201NAHTX
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
パネルタイプ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)
100〜242
定格
連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
クラス
1200
演色指数(Ra)
85
パネル
アクリル乳白
器具相当
FHP45形×4灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません