三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形
注文コード
63851218
品番
EL-SC-H44000
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
パネルタイプ
形状
トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形
質量(kg)
1
取付
直付・半埋込兼用形
本体
鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)
□370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません