LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 形状化粧枠タイプ(浅形) 注文コード63851254 品番EL-SK-H44504
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は形状など9種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
パネルタイプ

形状化粧枠タイプ(浅形) 質量(kg)1.7 取付埋込形 本体鋼板 亜鉛メッキ仕上 埋め込み寸法(mm)□450 アルミ 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする