光源色電球色
色温度(K)3000
定格連続調光(無線制御)25〜100%
クラス850
器具相当FHP32形×4灯
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
光束(Lm)7340
消費電力(W)52
エネルギー消費効率(Lm/W)141.1
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)4.6
定格電圧(V)100〜242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定