MY-SK412101L/4ARTX LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル) 三菱電機 63852365 MY-SK412101L/4ARTX LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル) 三菱電機 63852365

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63852365 品番 MY-SK412101L/4ARTX
参考基準価格(税別)¥105,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Myシリーズ
パネルタイプ

光源色電球色 色温度(K)3000 定格連続調光(無線制御)25〜100% クラス1200 器具相当FHP45形×4灯 形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 光束(Lm)10330 消費電力(W)77.5 エネルギー消費効率(Lm/W)133.2 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 質量(kg)4.9 定格電圧(V)100〜242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする