光源色温白色
色温度(K)3500
定格連続調光(無線制御)25〜100%
クラス1200
器具相当FHP45形×4灯
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
光束(Lm)10770
消費電力(W)77.5
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)4.9
定格電圧(V)100〜242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合