光源色白色
色温度(K)4000
定格連続調光(無線制御)25〜100%
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
光束(Lm)5350
消費電力(W)35.2
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)4.6
定格電圧(V)100〜242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合