光源色白色
色温度(K)4000
定格連続調光(無線制御)25〜100%
クラス1200
器具相当FHP45形×4灯
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
光束(Lm)10820
消費電力(W)77.5
エネルギー消費効率(Lm/W)139.6
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)5.4
定格電圧(V)100〜242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合