光源色電球色
色温度(K)3000
定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
光束(Lm)5160
消費電力(W)35
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)5.1
定格電圧(V)100〜242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合