光源色温白色
色温度(K)3500
定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
クラス1500
器具相当FHP45形×4灯相当より高い出力
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
光束(Lm)14280
消費電力(W)102
エネルギー消費効率(Lm/W)140
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100〜242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□685
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定