三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63853309
品番
EL-SC9010N/6AHTZ
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
クラス
900
器具相当
FHP45形×3灯
形状
下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
光束(Lm)
9140
消費電力(W)
58.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.9
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
100〜242
演色指数(Ra)
85
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)
鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)
鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)
□685
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません