EL-SC8010W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機 63853406 EL-SC8010W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機 63853406

LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63853406 品番 EL-SC8010W/4AHTZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電源ユニット内蔵

光源色白色 色温度(K)4000 定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%) クラス800 器具相当FHP32形×4灯 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 光束(Lm)7540 消費電力(W)51.8 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100〜242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□495 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする