EL-SK3002LM/2AHTZ LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機 63854063 EL-SK3002LM/2AHTZ LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機 63854063

LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63854063 品番 EL-SK3002LM/2AHTZ
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電源ユニット内蔵

形状乳白カバータイプ 質量(kg)2.7 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 消費電力(W)25.7 定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%) 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)3000 材質(カバー)アクリル 乳白 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 光束(Lm)2820 クラス300 埋め込み寸法(mm)□275 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHP42形×2灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする