三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63854088
品番
EL-SK3002WM/2AHTZ
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
形状
乳白カバータイプ
質量(kg)
2.7
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)
25.7
定格
連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
4000
材質(カバー)
アクリル 乳白
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.3
材質(枠)
鋼板 白色塗装仕上
光束(Lm)
2940
クラス
300
埋め込み寸法(mm)
□275
演色指数(Ra)
85
器具相当
FHP42形×2灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません