材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
形状乳白カバー深枠タイプ
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)65.2
定格連続調光(信号制御)25〜100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)3000
材質(カバー)アクリル 乳白
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
光束(Lm)7930
クラス900
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHP45形×4灯