三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
misola 埋込形 □639
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63854203
品番
AZ-SK4001BM/5AHZS
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
青空を模擬する照明
用途
取付ボルト施工
質量(kg)
12.5
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
スケジュール制御タイプ
消費電力(W)
74
定格
フレーム部、連続調光(5〜100%)
定格電圧(V)
100〜242
材質(フレーム)
乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
材質(枠)
アルミ 白色塗装仕上
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
パネル
散乱パネル:アクリル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※定格光束は(昼)シーン時のフレーム(白色光)100%出力時と散乱パネル(青空光)の混合値です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません