M24/S 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 63854237 M24/S 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 63854237 M24/S 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 63854237 M24/S 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 63854237

一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 取付適合ボルトM24 注文コード63854237 品番M24/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付適合ボルト3種類から選べます 他の種類を見る

高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。
手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。
無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。
橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。
(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)

取付適合ボルトM24 セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1 用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。
注意
※作業者本人および周辺の方は防塵密着保護メガネを着用して下さい。
※必ず、回転数を毎分600回転以下に設定して下さい。(Aタイプはナットの六角面を旋回するため振動が出やすいので、毎分300回転程度が適当です。)
※ボルトブラッシャーが電気ドリルに確実に取り付けられていること、ブラシがボルトブラッシャー本体に確実に取り付けられていることを確認してから作業を開始してください。
※電気ドリルが静止している状態でボルトブラッシャーをケレンするボルトに差し込み、ゆっくりと回転を開始して下さい。作業が終わりましたら、電気ドリルの回転が止まったのを確認してからボルトブラッシャー引き抜いて下さい。
※インパクトドライバーにはご使用頂けません。

商品説明動画

ボルトブラッシャー(一般・橋梁ボルトケレン用) 使用説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63854237 M24/S 63854228 M22/M 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 1セット 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする