※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5143 デジタル・オシロスコープ A&D 63854359 AD5143 デジタル・オシロスコープ A&D 63854359 AD5143 デジタル・オシロスコープ A&D 63854359

デジタル・オシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63854359 品番AD5143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域:50MHz(AD5145D)
周波数帯域:25MHz(AD5143)
最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)
入力チャンネル:2チャンネル
6桁周波数カウンター機能
演算機能、自動測定機能つき
見やすく使いやすいシンプル操作で基本計測器を追求したデジタル・オシロスコープ。周波数帯域:25MHz。最高サンプリングレート:250MS/s(1チャンネル使用時)

周波数帯域(MHz)25 チャンネル数2 用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに 付属品電源ケーブル、プローブ2個、クイックガイド 仕様最高サンプリングレート:250MS/s (1チャンネル使用時)、125MS/s (2チャンネル使用時) 質量(kg)約2.2 電源入力電圧:100〜240VACrms(50〜60Hz)、100〜120VACrms(400Hz) 表示7インチカラー液晶ディスプレイ 感度水平軸/時間軸:10ns/div〜50s/div (1-2-5ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×147×122(突起部含まず) 機能6桁周波数カウンター機能、演算機能、自動測定機能、波形およびパネル設定保存/呼出機能(最大20セットまで本体メモリに保存/呼出可能)、合否判定機能、USBポート搭載 入力感度垂直軸:1mV/div〜20V/div (1-2-5ステップ) 消費電力(VA)最大100 レコード長メモリ:512k
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする