- 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 63854456 - 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 63854456 - 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 63854456 - 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 63854456 - 折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ 63854456

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63854456 品番-
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。
別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。

用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。 材質 形状角形 質量(kg)約2.3 容量(L)約80 線径(Φmm)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630 推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※ゴミ箱以外での使用はしないでください。
※組立、使用時は鉄線でケガをしないように注意してください。
※ゴミ袋は付属しておりませんので別途ご用意ください。

商品説明動画

【折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ 】簡易のゴミ箱を設置する時に、集会場、展示会、公園などで行うイベントに! .

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:3284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63854456
2022-11-27
用途:
缶・ペットボトルのゴミ箱
株式会社オーエンス 様 (サービス業)

簡単に設置できコスト的にも安い。毎日使用するので大きさ的にも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
63854456
2022-03-09
用途:
現場事務所や休憩スペース付近に設置
株式会社太田建設 様 (建設業・工事業)

現場への運搬の際、今までだと大きな塊のままで、他の何か小さなものを中に放り込む、また円形が多いので運搬の形が固まらない、、空きスペースが発生する等の不満がありましたが、折りたためるので余分なスペースを取ることもなく、隙間に押し込めました。また、しっかりした構造なので、少々雑に扱っても壊れることなく使用できました。底板の固定に少々難があったのが残念です。

4人が参考にしています
対象商品:
63854456
2021-11-11
用途:
分別BOX
製造業

製作工程の間違い(フックの位置が違う)でゴミ箱が成立しない。
底メッシュのフックが浅くすぐ外れる

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする