FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 安全保護テープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の すべり止めテープ
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
63854465
品番
0664-00051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
色
透明
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
使用場所
屋内用
用途
室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ
幅(mm)
40
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0〜70
主な用途
滑り止め用
特性
耐水性