0664-00033 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854526

0664-00033 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854526
0664-00033 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854526
0664-00033 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854526
0664-00033 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854526

屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
グレー
内容量1巻注文コード63854526品番0664-00033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。

用途
工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
グレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約0.9基材軟質アルミ粘着剤アクリル系砥粒鉱物粒子(骨材)使用場所屋外使用可主な用途滑り止め用
注意
※あらかじめ下地の適合性、接着性を十分に検討してください。
※雨の日や寒い日は避けて、天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。
※下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。
※接着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
※はがす時に下地表面を破損したり、のり残りする場合があります。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※鉱物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに置いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする