高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63854623 品番 CF-01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。
屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適!
高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用!
特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。

透明+蓄光テープ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)約0.65 使用場所屋内用 用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃〜70℃ 主な用途滑り止め用
注意
※光の蓄積により発光時間が異なります。光の多く当たらない場所での使用は発光時間が短くなります。
※取り付け面の水分や油、汚れ等を拭き取り、充分乾燥させて下さい。
※使用環境が10℃以下になる場合は、ドライヤー等で施工面を暖めてからご使用下さい。
※糊面に指が触れないように保護紙を剥がして、まんべんなく強く押し付けて下さい。
※角を丸くカットする事により、剥がれにくくなります。(ご使用時、テープを引き出すと剥離紙(離型紙)を剥がす事で、空気層は無くなります。)
※ご使用時は、必要な長さだけを引き出してご使用下さい。テープ粘着面と剥離紙(離型紙)の間に空気層が発生し、粘着力低下の原因となりますのでご注意下さい。
※本製品にて、万が一の事故等に関しては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63854623
2023-04-20
用途:
体の不自由な方のスロープに
株式会社保土原屋 様 (建設業・工事業)

体の不自由な方が通るスロープに貼って使用しました。
スベリ止め加工もついて夜は光ってスロープの場所がハッキリと分かりると大好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする