FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊り金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の O型フック
ステンレス クローズフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63854709
品番
KFB-80
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
片側が閉じているチェーン連結フックです。
材質
ステンレス
質量(g)
43.2
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
12
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
28
寸法L3(mm)
12
寸法d2(mm)
14
寸法t2(mm)
9
使用荷重(N)
343