ステンレス リングキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63854718 品番 RC-3
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。

寸法D(mm)3 寸法A1(mm)32 寸法B1(mm)17.5 寸法E(mm)4 寸法A2(mm)26 寸法B2(mm)7 質量(g)6.6 材質ステンレス 使用荷重(kN)0.098

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63854736
2026-01-08
用途:
ロープ掛け補助

10mほどの継ぎ足しパイプの3方向簡易固定用に使用しています。ステー金具の穴には余裕があるのですが、ロックネジの端部が縁取りのように盛り上がっていて入らず、ヤスリで削る必要がありました。他の同様のものではそのようなことがなかったので、商品寸法説明や詳細写真があると現場で追加工せずに使える判断ができて、商品選択の判断に役立つのでご検討いただきたいです。

対象商品:
63854736
2023-09-26
用途:
DIY
運輸・通信業

軽トラのリアゲートの中間止めに購入しました。まだ使用前ですがステンレス製という事で期待大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする