FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ターンバックル・シャックル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854754
品番
SH-4
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ねじ径
M4
寸法D(mm)
4
寸法B1(mm)
25
寸法A1(mm)
16
寸法B2(mm)
17
寸法A2(mm)
8
寸法C(mm)
8
質量(g)
50
使用荷重(N)
490
材質
ステンレス