FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ターンバックル・シャックル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854763
品番
SH-5
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ねじ径
M5
寸法D(mm)
5
寸法B1(mm)
30
寸法A1(mm)
20
寸法B2(mm)
20
寸法A2(mm)
10
寸法C(mm)
10
質量(g)
90
使用荷重(N)
882
材質
ステンレス