ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63854806 品番 WC-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。

ねじ径2 寸法D(mm)2.5 寸法A(mm)15.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 寸法E1(mm)18 寸法E2(mm)10 寸法F(mm)7 使用ロープ径(mm)2 質量(g)7.4 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする