FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854815
品番
WC-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
ねじ径
3
寸法D(mm)
3.5
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
12
寸法F(mm)
9
使用ロープ径(mm)
3
質量(g)
11
材質
ステンレス